WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Koppling / bromsmoment 240 Ft-lb 24 Vdc | AE3ALG 5AFA5

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Koppling/broms Vridmoment 240 Ft-lb 24 Vdc

Finns i lager
Artikel: AE3ALG Modell: EP-1000 24VKorsreferens: 5AFA5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

172 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / broms
Omgivning (C)-20-45
Spolvolts24
KapslingLänkade
Funktion Startar eller stoppar belastningen när strömmen används
Nyckelstorlek (in.)1/2
Längd28.75 "
Max. HP @ 1725 varv / min10
Max. Varvtal3600
Monteras påFotmontering
Ledningslängd (in.)Terminaler
Axel Dia.1-7 / 8 "
Statiskt vridmoment240 Ft.-Lb.
Spänning (DC)24
Bredd12.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.85
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKapslingLängdMax. VarvtalNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "20 374 kr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 743 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 123 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "33 427 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "24 467 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "32 460 kr
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling / bromsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt sluten ej ventilerad8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "60 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Koppling/broms Vridmoment 240 Ft-lb 24 Vdc
172 478 kr /enhet