Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WARNER LINEAR ACTUATORS M1-D024-0100-A04-LN Linjärt ställdon 100 Lb 24vdc Travel 4 In | AA8JUM 18G685

THOMSON M1-D024-0100-A04-LN linjärt ställdon 100 Lb 24vdc resa 4 In

Finns i lager
Artikel: AA8JUM Modell: M1-D024-0100-A04-LNKorsreferens: 18G685
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
7 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)65 grader C / 150 grader F
Bearing TypeDubbel fyrring
Kondensator ingårNej
Kondensator krävsNej
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
Finisheloxerad
Fulllastförstärkare2.3
GearsPulveriserad metall
Husets materialAluminium
GränslägesbrytartypFast
Max. Omgivningstemperatur65 grader C / 150 grader F
motortypPermanentmagnet
Monteringstypgaffel
GrooveDelrin
MuttermaterialDelrin
Nominell belastning (Lb.)100
Indragen dimension (in.)8.23
Indragen längd8.25 "
SkruvtypHöjdpunkt
Fart30 tum / minut
Slaglängd4"
Termisk skyddBil
ÖversättningsrörAluminium
Resa4"
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)
    • Växellådstyp (parallell spår)
    • Material för tätningsstyrning (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellSkruvtypBearing TypeKondensator ingårFartResaSpänningKondensator krävsFinishPris
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 845 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linjärt ställdon, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut6"12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut8"12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut12 "12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut18 "12 VDCNejPulverlack13 358 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 237 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut6"12 VDCNejPulverlack13 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON M1-D024-0100-A04-LN linjärt ställdon 100 Lb 24vdc resa 4 In
7 235 kr /enhet