DAYTON Tankblandare växellåda, 316 rostfritt stål


Filter
Max. Varvtal: 350 , Motor: 115 till 230V 1-fas , Motortyp: TEFC Electric , Axel Dia.: 3 / 4 " , Skaftmaterial: 316 Stainless Steel , Typ: Gear Drive
StilModellHPSkaftlängdPris (ex moms)
A
32V140
1/248 "28 910 SEK
A
32V139
1/348 "25 052 SEK
A
32V141
3/460 "31 544 SEK

Tankblandare växellåda, 316 rostfritt stål

Dayton tankblandare är integrerade med en växeldrift för effektiv blandning i en öppen ståltank. Dessa blandare monteras enkelt på tankväggen och kan placeras med hjälp av monteringsklämman. De har en helt sluten fläktkyld elmotor och ett monteringsfäste för att klämma fast tankväggen. Välj från en rad av dessa tankblandare tillgängliga i 48 och 60 tums axellängder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?