Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linjärt ställdon, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642

THOMSON K2G10-12V-BR-06 linjärt ställdon, 12 VDC, resa 6 tum

Finns i lager
Artikel: AA8JRQ Modell: K2G10-12V-BR-06Korsreferens: 18G642
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
12 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)60 grader C / 140 grader F
Bearing TypeDubbelsidig boll
Kondensator ingårNej
Kondensator krävsNej
KopplingJa
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare25
VäxelmaterialAluminium
GearsPulveriserad metall
Husets materialAluminium
Max. Omgivningstemperatur60 grader C / 140 grader F
motortypPermanentmagnet
Monteringstypgaffel
GrooveBronze
MuttermaterialBronze
Nominell belastning (Lb.)600
Indragen dimension (in.)12.32
Indragen längd12.25 "
SkruvtypHöjdpunkt
Fart48 tum / minut
Slaglängd6"
Termisk skyddBil
ÖversättningsrörNitrotec-belagt stål
Resa6"
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7025
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • B-Track, robust linjärt ställdon idealiskt för applikationer där hydraulcylindrar eller andra kraftkällor inte är tillgängliga
    • Patenterad in-line lastöverföringsdesign som erbjuder lastkapacitet upp till 600 lb.
    • Permanentmagnetmotor med automatisk termiskt skydd och kullager med dubbla ändar
    • Helt inneslutet icke-ventilerat hölje som säkerställer inget utbyte av fri luft i systemet
    • Skyddande pulverlackering och förseglade O-ringar för väder- och korrosionsbeständighet
    • Kulspärrkoppling för skydd mot vridmoment

Produktvarianter

ProduktModellSkruvtypBearing TypeKondensator ingårFartResaSpänningKondensator krävsFinishPris
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 845 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut8"12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut12 "12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut18 "12 VDCNejPulverlack13 358 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 237 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut6"12 VDCNejPulverlack13 237 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRX 18G648 K2G20-12V-BR-08HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut8"12 VDCNejPulverlack13 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON K2G10-12V-BR-06 linjärt ställdon, 12 VDC, resa 6 tum
12 728 kr /enhet