Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 0006272 Temperaturreglerventil 1/2 tum | AH6VZD 36JC37

WATTS 0006272 Temperaturkontrollventil 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH6VZD Modell: 0006272Korsreferens: 36JC37

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturreglerventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
ComplianceCSA-certifierad B125 och ASSE 1017, IAMPO och UPC-listad
Flödeshastighet23 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypLösningsmedelssvets
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypLösningsmedelssvets
Totala höjden5 5 / 16 "
Total bredd4.75 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris
WATTS 0006273 Temperaturreglerventil 3/4 tum | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "3 025 kr
WATTS 0006274 Temperaturreglerventil 1 tum | AH6VZF 36JC39 00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "3 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0006272 Temperaturkontrollventil 1/2 tum
2 822 kr /enhet