Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 0006275 Ångsäkerhetsventil 2-3/4 tum | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Ånga säkerhetsventil 2-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH6VYX Modell: 0006275Korsreferens: 36JC12
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
1 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngsäkerhetsventil
Body MaterialBronze
ComplianceOBS, ASME
SkivmaterialNon-Stick PTFE
Fabriksinställt tryck15 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden2.75 "
Total längd2.125 "
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Ångkapacitet375
Temp. Räckvidd250 grader F
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdSittmaterialPris
WATTS 0006276 Ångsäkerhetsventil 2-13 / 16 tum | AH6VYY 36JC13 0006276OBS, ASME och HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Metall2 157 kr
WATTS 0006277 Säkerhetsventil för ånga 3-1 / 8 tum | AH6VYZ 36JC14 0006277OBS, ASME och HV1"1"3.125 "2.375 "Metall2 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0006275 Ånga säkerhetsventil 2-3/4 tum
1 493 kr /enhet