Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI Tryckregulator 1/2 tum 10 till 125 psi | AB2AJM 1KDL1

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI tryckregulator 1/2 tum 10 till 125 psi

Finns i lager
Artikel: AB2AJM Modell: 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSIKorsreferens: 1KDL1
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
9 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialRostfritt stål
Höjd4.75 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
Tryckjusteringsområde10 till 125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.981
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI tryckregulator 1/2 tum 3 till 50 psi | AB2AJL 1KCL9 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 till 50 psi13 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI tryckregulator 1/2 tum 10 till 125 psi
9 872 kr /enhet