WATTS Tryckregulator i rostfritt stål, SS-263AP-serien


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Höjd: 4.75 " , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Längd: 2.125 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Uttagsstorlek: 1 / 2 "
StilModellTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI
3 till 50 psi13 787 SEK
A
1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI
10 till 125 psi9 872 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?