Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 TBD1156F vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | CB3APK 0386419

WATTS 1/2 TBD1156F vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck

Finns i lager
Artikel: CB3APK Modell: 1/2 TBD1156FKorsreferens: 0386419
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
2 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart område för reducerat tryck8 till 21 psi
Body MaterialBronze
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypFackförening
BlyPresentera
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Arbetstryck100 PSI
Tillverkare SerierBD1156F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1 Bar
SilJa
StilStandard
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7327

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vattentrycksregulator, 50-175 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 till 175 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--3 647 kr
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 vattentrycksregulator, honslang x hanslang, 3/4 tums storlek, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 till 60 psiMässing-33 Deg. FGängad kvinna--2 831 kr
RFQ
WATTS 26A-10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 till 125 psiMässing--Gängad kvinna--2 618 kr
RFQ
WATTS LFH560G 3/4 vattentrycksregulator, 3/4 tums inlopp, 21 bar tryck | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Blyfri mässingLFH56033 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna4 863 kr
WATTS 1156F-STD 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronze1156F33 grader F-1 / 2 "Gängad kvinna1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 TBD1156F vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck
2 017 kr /enhet