WATTS 26A-10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi | BP3ZGV 0103200

WATTS 26A-10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi

Artikel: BP3ZGV Model: 26A-10-125 3/8Korsreferens: 0103200
2 618 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart område för reducerat tryck10 till 125 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialFörstärkt EPDM
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
UtloppsanslutningGängad kvinna
Stil2-vägen

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vattentrycksregulator, 50-175 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 till 175 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--3 647 kr
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 vattentrycksregulator, honslang x hanslang, 3/4 tums storlek, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 till 60 psiMässing-33 Deg. FGängad kvinna--2 831 kr
RFQ
WATTS LFH560G 3/4 vattentrycksregulator, 3/4 tums inlopp, 21 bar tryck | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Blyfri mässingLFH56033 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna4 863 kr
WATTS 1156F-STD 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronze1156F33 grader F-1 / 2 "Gängad kvinna1 138 kr
WATTS B1156F (W/PRESS) 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10 till 25 psiBronzeB1156F33 Deg. FPresse1 / 2 "Presse1 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 26A-10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi
2 618 kr /enhet