Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1156F-STD 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck | BP6EAW 0386425

WATTS 1156F-STD 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tum inlopp, 6.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP6EAW Modell: 1156F-STD 1/2Korsreferens: 0386425
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
1 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur100 grader C
Max. Arbetstryck6.8 Bar
Tillverkare Serier1156F
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1 Bar
SilJa
TypPartihandel till detaljhandel
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vattentrycksregulator, 50-175 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 till 175 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--3 647 kr
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vattentrycksregulator, 1-25 psi, 1/2 tums storlek, mässing, 3-vägs | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 till 25 psiMässing--Gängad kvinna--4 925 kr
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 vattentrycksregulator, honslang x hanslang, 3/4 tums storlek, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 till 60 psiMässing-33 Deg. FGängad kvinna--2 831 kr
RFQ
WATTS 26A-10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3/8 tums storlek, 10 till 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 till 125 psiMässing--Gängad kvinna--2 618 kr
RFQ
WATTS LFH560G 3/4 vattentrycksregulator, 3/4 tums inlopp, 21 bar tryck | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Blyfri mässingLFH56033 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna4 863 kr
WATTS B1156F (W/PRESS) 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10 till 25 psiBronzeB1156F33 Deg. FPresse1 / 2 "Presse1 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1156F-STD 1/2 vattentrycksregulator, 1/2 tum inlopp, 6.8 bar tryck
1 138 kr /enhet