Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 tum Mnpt Blyfri | AF9TKQ 30UK46

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 Inch Mnpt blyfri

Finns i lager
Artikel: AF9TKQ Modell: 1/4 LFTCKorsreferens: 30UK46
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
1 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kuk
ComplianceNSF blyfri
AnslutningstypMNPT
Längd1.75 "
MaterialKoppar Silicon Alloy
Max. Tryck175 psi
Storlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelLängdMaterialMax. TryckStorlekBreddPris
WATTS 909 AGC luftgap 3/4 till 1 tum Npt användning med serie 909 | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTLufthål4.875 "Gjutjärn140 psi3/4 "till 1"3.25 "2 017 kr
WATTS 4 909 AGK luftgap 4 till 6 tum Npt Användning med serie 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTLufthål9.625 "Gjutjärn140 psi4 "till 6"6.38 "6 264 kr
WATTS 909 AGA luftgap 1/4 till 1/2 tums användning med serie 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTLufthål3.125 "Gjutjärn140 psi1/4 "till 1/2"2.38 "1 701 kr
WATTS 909 AGF luftgap 1-1 / 4 till 3 tums användning med serie 909 | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX AGFNPTLufthål6.75 "Gjutjärn140 psi1-1 / 4 "till 3"4.38 "3 398 kr
WATTS 957-AG Luftgap 2-1 / 2 till 10 tums användning med serie 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLufthål10.187 "Gjutjärn140 psi2-1 / 2 "till 10"7.5 "5 008 kr
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 luftgap 3 tums Npt-användning med serie 909 | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTLufthål9.625 "Gjutjärn175 psi3"6.38 "7 811 kr
WATTS 909 AGM 8-10 909 Luftgap 4 tums Npt-användning med serie 909 | AE7WDP 6AUX1 909 STÄMMA 8-10 909NPTLufthål11.25 "Gjutjärn175 psi4mm7.38 "9 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 Inch Mnpt blyfri
1 391 kr /enhet