Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3

WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 psi

Finns i lager
Artikel: AC8KRZ Modell: 1/4 SS 263 A 1 25Korsreferens: 3AYZ3
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
10 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialRostfritt stål
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde1 till 25 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS SS263A A 1 25 Tryckregulator 1/2 tum 1 till 25 psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi10 322 kr
WATTS SS 263 AD 20 175 Tryckregulator 1/2 tum 20 till 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 till 175 psi10 575 kr
WATTS 1/2 SS 263A E 100 Tryckregulator 300/1 tum 2 till 100 psi | AC300KRY 8AYY3 1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 till 300 psi10 445 kr
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Tryckregulator 1/4 tum 3 till 50 psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3 till 50 psi10 526 kr
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 Tryckregulator 1/4 tum 10 till 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 till 125 psi11 094 kr
WATTS 1/4 SS 263 A 100 Tryckregulator 300/1 tum 4 till 100 psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 till 300 psi10 658 kr
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Tryckregulator 3/8 tum 1 till 25 psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 till 25 psi9 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 psi
10 173 kr /enhet