WATTS Tryckregulator, 263A-serien, 2-1 / 8 "x 4-3 / 8"


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Höjd: 4.375 " , Längd: 2.125 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
SS 263 AD 20 175
1 / 2 "1 / 2 "20 till 175 psi10 575 SEK
A
1/2 SS 263A E 100
1 / 2 "1 / 2 "100 till 300 psi10 336 SEK
A
SS263A A 1 25
1 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi10 215 SEK
A
1/4 SS 263 A 1 25
1 / 4 "1 / 4 "1 till 25 psi10 173 SEK
A
1/4 SS 263 A 3 50
1 / 4 "1 / 4 "3 till 50 psi10 526 SEK
A
1/4 SS 263 A 10 125
1 / 4 "1 / 4 "10 till 125 psi10 988 SEK
A
1/4 SS 263 A 100 300
1 / 4 "1 / 4 "100 till 300 psi10 178 SEK
A
3/8 SS263A 1 25
3 / 8 "3 / 8 "1 till 25 psi9 547 SEK
A
3/8 SS 263A 3
3 / 8 "3 / 8 "3 till 50 psi10 310 SEK
A
3/8 SS 263A 20
3 / 8 "3 / 8 "20 till 175 psi10 122 SEK
A
3/8 SS 263A 10
3 / 8 "3 / 8 "10 till 125 psi10 122 SEK
A
3/8 SS 263A 100
3 / 8 "3 / 8 "100 till 300 psi9 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?