WATTS 1 LF909-QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer, 1 tum FNPT | AA7EFU 15W049

WATTS 1 LF909-QT Zone Backflow Preventer med reducerat tryck, 1 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AA7EFU Modell: 1 LF909-QTKorsreferens: 15W049

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialBronze
förbindelseFNPT
Längd17 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Storlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 140 grader F.
Bredd10.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9975
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • RPZ-returflödesventil som används för att förhindra baksifonering av farliga ämnen i dricksvattenförsörjningsledningar
    • Idealisk för installation i tvärförbindningspunkter och kontinuerliga tryckledningar
    • Patenterad manövreringsmekanism för in- och uttappning av luft för högkapacitetsavlastningsventil under nödsituationer
    • Kompakt och modulär design för användarvänliga reparationer utan behov av specialverktyg
    • Kvartalsvarv kulventil med teehandtag som möjliggör snabba avstängningar

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialförbindelseLängdStorlekTemp. RäckviddBreddPris
WATTS 3/4 LF909-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzeFNPT17 "3 / 4 "33 grader till 140 grader F.10.25 "16 377 kr
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronzeFNPT23.5 "1.25 "33 grader till 140 grader F.13.5 "35 444 kr
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronzeFNPT23.5 "1.5 "33 grader till 140 grader F.13.5 "38 176 kr
WATTS 2 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTBronzeFNPT23.5 "2"33 grader till 140 grader F.13.5 "36 916 kr
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad41.25 "2.5 "33 grader till 110 grader F.13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad41.25 "3"33 grader till 110 grader F.14 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 4 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad55.13 "4mm33 grader till 110 grader F.34.12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF909-QT Zone Backflow Preventer med reducerat tryck, 1 tum FNPT
22 649 kr /enhet