WATTS 1 1/2 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFW 15W051

WATTS 1 1/2 LF909M1-QT reducerat tryck Zon Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AA7EFW Modell: 1 1/2 LF909M1-QTKorsreferens: 15W051

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialBronze
förbindelseFNPT
Längd23.5 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Storlek1.5 "
Temp. Räckvidd33 grader till 140 grader F.
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.7975
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialförbindelseLängdStorlekTemp. RäckviddBreddPris
WATTS 3/4 LF909-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzeFNPT17 "3 / 4 "33 grader till 140 grader F.10.25 "16 377 kr
WATTS 1 LF909-QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer, 1 tum FNPT | AA7EFU 15W049 1 LF909-QTBronzeFNPT17 "1"33 grader till 140 grader F.10.25 "22 649 kr
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronzeFNPT23.5 "1.25 "33 grader till 140 grader F.13.5 "35 444 kr
WATTS 2 LF909M1-QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTBronzeFNPT23.5 "2"33 grader till 140 grader F.13.5 "36 916 kr
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad41.25 "2.5 "33 grader till 110 grader F.13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad41.25 "3"33 grader till 110 grader F.14 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 4 LF909-DNRS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSGjutjärnFlänsad55.13 "4mm33 grader till 110 grader F.34.12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 1/2 LF909M1-QT reducerat tryck Zon Backflow Preventer
38 176 kr /enhet