Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1450F påfyllnings- och avlastningsventil 1/2 tum 30 psi järn | AD6RWT 4A822

WATTS 1450F påfyllnings- och avlastningsventil 1/2 tum 30 Psi järn

Finns i lager
Artikel: AD6RWT Modell: 1450FKorsreferens: 4A822

Få det Maj 20, Måndag
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
2 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationspåfyllnings- och avlastningsventil
Body MaterialJärn / brons
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck30 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden5 5 / 16 "
Total längd6.5 "
tryck~~POS=TRUNC10 till 100 psi
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 212 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppstypTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
WATTS S1450F Påfyllnings- och avlastningsventil 1/2 tum 30 psi järn | AG6RJG 46A979 S1450FUnion Löd7"10 till 25 psi2 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1450F påfyllnings- och avlastningsventil 1/2 tum 30 Psi järn
2 208 kr /enhet