Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 152A 3-15 ångtrycksregulator 3/4 tum 3-15psi | AH6VXT 36JA84

WATTS 152A 3-15 ångtrycksregulator 3/4 tum 3-15psi

Finns i lager
Artikel: AH6VXT Modell: 152A 3-15Korsreferens: 36JA84

Få det Maj 15, Onsdag
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
16 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcessångtrycksregulator
AnslutningstypFNPT
Höjd8 15 / 16 "
Längd6"
MaterialStrykjärn
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.300 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde3 till 15 psi
SilNej
VentiltypMedium kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6575
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRörstorlekPris
WATTS 152A 3-15 Ångtrycksregulator 1/2 tum 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "13 854 kr
WATTS 152A 3-15 Ångtrycksregulator 1 tum 3-15psi | AH6VXW 36JA87 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"22 277 kr
WATTS 152A 3-15 Ångtrycksregulator 1-1/4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "28 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 152A 3-15 ångtrycksregulator 3/4 tum 3-15psi
16 859 kr /enhet