WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 1 tum 30-140psi | AH6VXY 36JA89

WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 1 tum 30-140psi

Finns i lager
Artikel: AH6VXY Modell: 152A 30-140Korsreferens: 36JA89

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcessångtrycksregulator
AnslutningstypFNPT
Höjd9 11 / 16 "
Längd7.5 "
MaterialStrykjärn
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.300 grader F
Rörstorlek1"
Tryckjusteringsområde30 till 140 psi
SilNej
VentiltypMedium kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1035
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRörstorlekPris
WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 1/2 tum 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "14 448 kr
WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 3/4 tum 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "17 709 kr
WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 1-1 / 4 tum 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "30 621 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 152A 30-140 ångtrycksregulator 1 tum 30-140psi
23 117 kr /enhet