WATTS 152A 5-40 Ångtrycksregulator 2 tum 5-40psi | AH6VYE 36JA95

WATTS 152A 5-40 ångtrycksregulator 2 tum 5-40psi

Finns i lager
Artikel: AH6VYE Modell: 152A 5-40Korsreferens: 36JA95

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcessångtrycksregulator
AnslutningstypFNPT
Höjd14 "
Längd9"
MaterialStrykjärn
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.300 grader F
Rörstorlek2"
Tryckjusteringsområde5 till 40 psi
SilNej
VentiltypMedium kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.865
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WATTS 152A 5-40 Ångtrycksregulator 1-1/2 tum 5-40psi | AH6VYC 36JA93 152A 5-401.5 "37 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 152A 5-40 ångtrycksregulator 2 tum 5-40psi
49 679 kr /enhet