3M AB5000-serien, EMI-absorberare


3M AB5000-seriens EMI-absorbenter är idealiska för att minska elektromagnetiska störningar och förbättra prestandan hos elektronisk utrustning som mobiltelefoner, digitalkameror, datorer och militär utrustning.

Filter
Lim: Akryl , Färg: Grå , Material: Polymerharts med metallflingor , Prestandatemp.: -25 grader till 85 grader C. , Brottgräns: 5460 pund / tum
StilModellLängdFormaTjocklekBreddPris (ex moms)
A
AB5010
2"rektangel10 mil.1 / 2 "1 304 SEK
B
AB5010
4yd.Kontinuerlig rulle10 mil.1 3 / 100 "3 565 SEK
B
AB5010
4yd.Kontinuerlig rulle10 mil.2 3 / 50 "7 021 SEK
B
AB5030
4yd.Kontinuerlig rulle30 mil.1 3 / 100 "4 278 SEK
B
AB5030
4yd.Kontinuerlig rulle30 mil.2 3 / 50 "8 424 SEK
B
AB5050
4yd.Kontinuerlig rulle50 mil.1 3 / 100 "4 902 SEK
B
AB5050
4yd.Kontinuerlig rulle50 mil.2 3 / 50 "9 652 SEK

Funktioner

  • De erbjuder ett akryllim som är behandlat för att motstå UV-solljus och fukt.
  • Dessa 3M-absorbenter kan arbeta vid en temperatur som sträcker sig från -25 till 85 grader C.
  • De är fyllda med mjuka metallflingor och försedda med tryckkänsligt akryllim i polymerharts på ett löstagbart foder för stansning och enkel hantering.

Vanliga frågor

I vilka former finns dessa absorbenter tillgängliga på Raptor Supplies?

De finns i rektangulära, runda, kvadratiska och kontinuerliga rullformer.

Vad är draghållfastheten hos dessa 3M AB5000 Series EMI-absorbenter?

De erbjuder en draghållfasthet på 6MPa.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?