Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF 3005-3 / 4A Dielektrisk union 3/4 tum Mip x Löd 250psi | AE3JGN 5DMG7

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A Dielectric Union 3/4in Mip x Löd 250psi

Finns i lager
Artikel: AE3JGN Modell: 3/4 LF 3005-3/4AKorsreferens: 5DMG7
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialFormbart järn och mässing
AnslutningstypMIP x Löd
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek1.625 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialStål
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF 3005-1 / 2A Dielektrisk union 1/2 tum Mip x Löd 250psi | AE3JGM 5DMG6 1/2 LF 3005-1/2A1.5 "1 / 2 "188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A Dielectric Union 3/4in Mip x Löd 250psi
237SEK /enhet