MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max | AC7DNK 38D240

MILWAUKEE 5446-21 Rivningshammare Sds Max

Finns i lager
Artikel: AC7DNK Modell: 5446-21Korsreferens: 38D240

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivningshammare
Amps14.0
Förstärkare @ 120V14.0
Slag per minut2200/2840
Drive SystemSDS Max
Hantera typD Handtag
Effekt energi8.8 Ft.-Lb.
Verktygslängd18 "
Verktygsförvaring ingårRivningssatsar
Verktygsvikt15.9 lb
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8467290080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutHantera typVerktygslängdVerktygsviktPris
MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A | AC7DND 38D233 5339-21975 till 1950D-handtag27.5 "27.75 lb16 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5446-21 Rivningshammare Sds Max
13 584 kr /enhet