Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum | AE3JEV 5DLZ2

WATTS 3/4 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3JEV Modell: 3/4 LF 530-C STDKorsreferens: 5DLZ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibrerad justerbar avlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialBuna-N
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3"
Total längd1.625 "
tryck~~POS=TRUNC50 till 175 psi
SittmaterialBuna-N
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
WATTS 1/2 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 175 psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "1 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum
1 105 kr /enhet