Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 175 psi | AE3JEU 5DLZ1

WATTS 1/2 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 1/2 tum 175 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3JEU Modell: 1/2 LF 530-C STDKorsreferens: 5DLZ1

Få det Maj 20, Måndag
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibrerad justerbar avlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialBuna-N
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3"
Total längd1.625 "
tryck~~POS=TRUNC50 till 175 psi
SittmaterialBuna-N
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
WATTS 3/4 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum | AE3JEV 5DLZ2 3/4 LF 530-C STD3 / 4 "1 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 1/2 tum 175 Psi
1 011 kr /enhet