Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5

WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE3JEN Modell: 3/4 LF LL100XLKorsreferens: 5DLY5
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd4.75 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1.875 "
BtuH105,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
SkaftlängdUtökad
VårmaterialStål
Termostatlängd2-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdBody MaterialUtloppstypSkaftlängdVårmaterialKroppsbreddBtuHPris
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Avlastningsventil 1 tum 6 tums termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Blyfri mässingFNPTStandardHärdat silikontråd i krom2.625 "3,085,0003 699 kr
WATTS LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil, skaftlängd 2 tum, storlek 3/4 tum, mässing | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "MässingGängad kvinna2"Rostfritt stål1.75 "100,000466SEK
WATTS LLL100XL temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums utlopp | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzeFNPTUtökadRostfritt stål1.75 "105,000414SEK
WATTS 1 "140XL-6 Temperatur- och tryckavlastningsventil 1 tums inlopp | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzeFNPTStandardRostfritt stål3"670,0003 363 kr
WATTS 100XL-4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 i NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzeFNPTStandardRostfritt stål1.875 "100,000220SEK
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tum inlopp | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Blyfri mässingFNPTUtökadStål2.625 "205,0002 693 kr
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums inlopp | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzeFNPTStandardStål1.875 "105,000341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt
379SEK /enhet