DART CONTROLS 253 Series 2HP NEMA DC hastighetskontroll


Filter
Längd: 7.25 " , Hastighets kontroll: SCR , Utspänning: 90/180 XNUMX VDC , Bredd: 5.53 "
StilModellRotationDjupKapslingHöjdInspänningMax. FörstärkareMonteraOperating temp.Pris (ex moms)
A
253G-200E-7
CW eller CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.7 380 SEK
B
253G-200C
Vändbar1.63 "Chassi7"115 / 230 VAC10Chassi-10 grader till 45 grader C.4 252 SEK
C
253G-200E
Vändbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.5 389 SEK
D
251G-12E-29
Vändbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 ° C11 441 SEK
RFQ
D
251G-12E-4X-29
Vändbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 ° C12 175 SEK
RFQ
D
251G-12E-56H2
Vändbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 ° C12 194 SEK
RFQ
D
253G-200E-4X-29
Vändbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10AStyrelsen-10 till 45 ° C12 175 SEK
RFQ
E
253G-200E-29
Reversibel2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.8 415 SEK
D
251G-12E
En riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 ° C8 637 SEK
RFQ
D
251G-12E-7
En riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 ° C11 629 SEK
RFQ
D
253G-200E-4X
En riktning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10AStyrelsen-10 till 45 ° C9 371 SEK
RFQ
D
253G-200E-56H2
En riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10AStyrelsen-10 till 45 ° C12 194 SEK
RFQ
D
253G200E-34A
En riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10AStyrelsen-10 till 45 ° C11 253 SEK
RFQ
D
253G-200E-4X-7
En riktning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10AStyrelsen-10 till 45 ° C12 363 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?