Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LLL100XL temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums utlopp | AC3XGA 2XE96

WATTS LLL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums utlopp

Finns i lager
Artikel: AC3XGA Modell: LLL100XLKorsreferens: 2XE96
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd7.75 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1.75 "
BtuH105,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
SkaftlängdUtökad
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd2-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Extra utsträckt skaftavlastningsventil som används för att ge automatiskt temperatur- och tryckskydd till varmvattentankar och varmvattenberedare
    • Bronskonstruktion och en fjäder i rostfritt stål för att motstå tryck upp till 150 psi och en självstängande säkerhetsventil
    • Termostat med en termobund beläggning för beständighet mot slipande vätskor och kemikalier
    • CSA-certifierad och ASME-klassad
    • Autositsning (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdBody MaterialUtloppstypSkaftlängdVårmaterialKroppsbreddBtuHPris
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Avlastningsventil 1 tum 6 tums termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Blyfri mässingFNPTStandardHärdat silikontråd i krom2.625 "3,085,0003 699 kr
WATTS LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil, skaftlängd 2 tum, storlek 3/4 tum, mässing | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "MässingGängad kvinna2"Rostfritt stål1.75 "100,000466SEK
WATTS 1 "140XL-6 Temperatur- och tryckavlastningsventil 1 tums inlopp | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzeFNPTStandardRostfritt stål3"670,0003 363 kr
WATTS 100XL-4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 i NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzeFNPTStandardRostfritt stål1.875 "100,000220SEK
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tum inlopp | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Blyfri mässingFNPTUtökadStål2.625 "205,0002 693 kr
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums inlopp | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzeFNPTStandardStål1.875 "105,000341SEK
WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzeFNPTUtökadStål1.875 "105,000379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LLL100XL Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums utlopp
414SEK /enhet