Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF223-S Vattentrycksregulatorventil, 3/4 tum FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS 3/4 LF223-S vattentrycksregulatorventil, 3/4 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AB8QWZ Modell: 3/4 LF223-SKorsreferens: 26X108

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP
Höjd8.25 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd9"
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blyfri, högkapacitetsventil som används för att minska inloppsvattentrycket till ett förinställt värde för att minimera vattenförbrukningen och skydda nedströms VVS-komponenter
    • FNPT inlopps- och utloppsanslutningar för enkel åtkomst utan att ta bort ventilen från rörledningen under service- och underhållsarbeten
    • Förstorat membran, förseglad fjäderbur och sätesöppning för noggrann tryckreglering och högtemperaturmotstånd
    • Perforerad silfilter av rostfritt stål för att avlägsna oönskade fasta ämnen

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris
WATTS 1/2 LF223-S vattentrycksregulatorventil 1/2 tum | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 703 kr
WATTS 1 LF223-S Ventil för vattentrycksregulator 1 tum | AB8QXA 26X109 1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"8 442 kr
WATTS 1 1/4 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 1-1 / 4 tum | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "16 986 kr
WATTS 1 1/2 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 1-1 / 2 tum | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "17 120 kr
WATTS 2 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 2 tum | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"25 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF223-S vattentrycksregulatorventil, 3/4 tum FNPT
6 120 kr /enhet