WATTS 1 1/2 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 1-1 / 2 tum | AB8QXC 26X111

WATTS 1 1/2 LF223-S vattentrycksregulatorventil 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QXC Modell: 1 1/2 LF223-SKorsreferens: 26X111

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP
Höjd12.625 "
Inloppsstorlek1.5 "
Längd14.75 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek1.5 "
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.855
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris
WATTS 1/2 LF223-S vattentrycksregulatorventil 1/2 tum | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 703 kr
WATTS 3/4 LF223-S Vattentrycksregulatorventil, 3/4 tum FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "6 120 kr
WATTS 1 LF223-S Ventil för vattentrycksregulator 1 tum | AB8QXA 26X109 1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"8 442 kr
WATTS 1 1/4 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 1-1 / 4 tum | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "16 986 kr
WATTS 2 LF223-S Vattentrycksregulatorventil 2 tum | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"25 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 1/2 LF223-S vattentrycksregulatorventil 1-1/2 tum
17 120 kr /enhet