WATTS Blyfri mässingsventil för tryckregulator, för vatten, LF223S-serien


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Kopplingstyp: FIP , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi
StilModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 703 SEK
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "6 120 SEK
C
1 LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"8 442 SEK
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "16 986 SEK
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "17 120 SEK
D
2 LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"25 684 SEK

Blyfri mässingsventil för tryckregulator, för vatten, LF223S-serien

Watts vattentrycksregulatorer är lämpliga för applikationer i varmvattenberedare och tvättmaskiner för att minska det inkommande vattentrycket. Som ett resultat är dessa tryckregulatorer utformade för att skydda nedströms VVS -komponenter och kontrollera vattenförbrukningen. De klarar matningstryck upp till 300 psi och möjliggör manuell justering av trycket inom intervallet 25 - 75 psi. Dessa Watts tryckreducerare har ett högtemperaturresistent membran för kompatibilitet med både varmt och kallt vatten och en känslig fjäder med ett stort membranområde för att ge exakt tryckreglering. De löstagbara skivhållarna på dessa regulatorer tillåter service på hela enheten på nätet, liksom byte av skivan utan att behöva demontera tryckventilen. Watts LF223S-serie regulatorventiler är också utrustade med en perforerad sil av rostfritt stål för att förhindra inträngning av föroreningar och en förseglad fjäderbur för tillgängliga utomhus- eller gropinstallationer. Den valfria förbikopplingsfunktionen (på utvalda modeller) tillåter flödet tillbaka genom ventilen till huvudmatningsledningen när trycket på ventilutloppet överstiger trycket på huvudmatningen. Välj från ett brett utbud av dessa blyfria tryckregulatorer i mässing, tillgängliga i FNPT-inlopps- och utloppsanslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?