Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LFN45BM1-DU-EZ Blyfritt reduceringsventil för vattentryck | AG2AXN 31CD82

WATTS 3/4" LFN45BM1-DU-EZ Blyfri vattentrycksreduceringsventil

Finns i lager
Artikel: AG2AXN Modell: 3/4" LFN45BM1-DU-EZKorsreferens: 31CD82

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlyfri ventil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT
Höjd6 1 / 16 "
Längd4"
MaterialBronze
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)18.73
Fartygets längd (cm)6.19
Fartygets bredd (cm)14.29
HS-kod8481100020

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4" LFN45BM1-DU-EZ Blyfri vattentrycksreduceringsventil
3 246 kr /enhet