Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 SL100XL 125/210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3YFP Modell: 3/4 SL100XL 125/210 3/4Korsreferens: 0067717
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierSL100XL
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi
Skaftlängd1 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellAvlastningstryckPris
WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3MJH 0066445 SL100XL-Z5-150210 3/4150 psi714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 SL100XL 125/210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck
732SEK /enhet