Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Liten tryckregulator Mässing 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 liten tryckregulator mässing 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8EEJ Modell: 3/8 LF263A 50-175Korsreferens: 25CD05
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
3 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel3/8 i 3-vägs liten vattentrycksregulator
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Mätarport3 / 8 "
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde50 till 175 psi
TätningsmaterialBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809015

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 liten tryckregulator mässing 300 Psi
3 040 kr /enhet