CHAINFLEX TPE-kabel, 41 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Mörkblå , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 41 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 5 x OD , Antal ledare: 4 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 212 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 12 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris (ex moms)
A
CF9-40-04-1
0.39 "Unshielded124 SEK
B
CF10-40-04-1
0.45 "Skärmad201 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?