Ångsäkerhetsavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 15 Psi avlastningstryck
Användningsområden:
Watt 315M2-015 ångsäkerhetsventil används i applikationer där trycknivåerna måste upprätthållas för smidig drift, såsom petrokemisk industri, olje- och gasfält och kraftverk som använder luft, vätska, ånga eller gas. Denna Watts 315M2-015 avlastningsventil är också lämplig för flerfasapplikationer i kemisk bearbetning och raffineringssystem.
Funktioner:
- Watts 315M2-015 ångsäkerhetsventil är idealisk för lågtrycks-, ångvärmepannor och processutrustning som används vid kemisk bearbetning och raffinering.
- Watts 315M2-015 avlastningsventil har bronskropp för att säkerställa utmärkt utmattnings- och korrosionsbeständighet.
- Den icke-klibbiga PTFE-skivan till metallsätet på denna Watts 315M2-015 ångsäkerhetsventil ger positiv avstängning.
- Watts 315M2-015 avlastningsventil har ett gängat honutlopp x NPT-gängat haninlopp (dränerings) anslutning för en läckagefri tätning.
- Fabrikstryckinställningen för Watts 315M2-015 ångsäkerhetsventil för mättad ånga är inställd på ett tryck på 15 psi.
- Watts 315M2-015 övertrycksventil överensstämmer med ASME, avsnitt IV klassificering för att garantera användarsäkerhet.
Kompatibla tillbehör:
- Watts 315M2-015 ångsäkerhetsavlastningsventil är kompatibel med märkets lågtrycksångpannor för uppvärmning av vatten som används i badrum i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor och restauranger.
Standarder och godkännanden:
- Watts 315M2-015 ångsäkerhetsavlastningsventil är ISO 9001-2008 certifierad för att leverera högkvalitativa tjänster, vilket säkerställer användarsäkerhet.
Installation:
- Säkerhetsventiler bör placeras på toppen av pannan.
- Dessa säkerhetsventiler måste anslutas direkt till en armatur som vidare är ansluten till en Y-bas / till pannan genom en kort nippel / till en flänsad eller gängad öppning i pannan / till ett ventillöst samlingsrör som ansluter ångutlopp på samma panna .
- Säkerhetsventiler måste installeras med sina spindlar vertikalt. Anslutningen eller öppningen mellan eventuella säkerhetsventiler och pannan måste ha minst samma yta som ventilinloppet.
- För att undvika skållning eller vattenskador på grund av ventildrift måste avloppsledningen anslutas till ventilutloppet.
- Dräneringsledningen ska vara så kort som möjligt och dess storlek ska motsvara storleken på ventilens utloppsanslutning.
- Ingen avstängningsventil bör installeras mellan tanken och avlastningsventilen eller i avloppsledningen.
- Ventilspaken bör utlösas minst en gång om året för att säkerställa klarhet i vattenvägarna.
- När spaken manövreras manuellt rinner vattnet ut genom avloppsledningen. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra vattenskador och kontakt med varmt vatten. Den här enheten är speciellt utformad för nödsäkerhetsavlastning och får inte användas som manöverkontroll.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar man en övertrycksventil?
A. Lossa först låsmuttern på tryckreduceringsventilen med hjälp av en skiftnyckel och dra tillbaka den genom att skruva loss muttern. Montera nu en hylsnyckel på toppen av ventilen över justeringsmuttern. Vrid muttern moturs och medurs (för att minska och öka trycket nedströms respektive uppströms) från ventilen.
F. Vad händer om övertrycksventilen går sönder?
A. Övertrycksventiler kan gå sönder både i stängt och öppet läge, vilket orsakar skador på motorn, såväl som motorns oljefilter. Övertrycksventilen, som är öppen, gör att överflödig olja kan rinna ut. Som ett resultat tappar motorn tryck och en stor volym olja.
F. Vad är skillnaden mellan en säkerhetsventil och en säkerhetsventil?
A. En säkerhetsventil är utformad för att begränsa trycket i ett system inom en inställd nivå eller specificerad gräns, medan en säkerhetsventil aktiveras automatiskt när trycket överstiger. Dessutom är avlastningsventilens öppning direkt proportionell mot spetsen i kärltrycket, medan en säkerhetsventil öppnas omedelbart för att förhindra övertryck. Dessutom är övertrycksventilens börvärde i allmänhet inställt på 10 % över arbetstrycket och för en säkerhetsventil är det 3 % över arbetstrycket.
F. Hur ofta behöver övertrycksventiler bytas ut?
S. Det rekommenderas att byta ut din PRV vart 4-5 år för att förhindra potentiella skador.
F. Var sitter pannans övertrycksventil?
A. Pannans tryckavlastningsventil är monterad på tryckavlastningsventilens utloppsrör. Det är ett litet rör som kan ses på ytterväggen av pannan där den är installerad.