Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3501B-1012 hankontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176

WATTS 3501B-1012 Hankontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GNN Modell: 3501B-1012Korsreferens: 1DAJ3 / 650176
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3501B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad man
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
WATTS 3501B-1006 hankontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Rör x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "126SEK
WATTS 3501B-1008 hankontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Rör x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "132SEK
WATTS 3501B-1014 Hankontakt 1/2 x 3/4 tum Polysulfon | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Rör x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "161SEK
WATTS 3501B-1412 hankontakt, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Rör x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "179SEK
WATTS 3501B-1816 hankontakt, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Rör x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"201SEK
WATTS 3501B-0808 Hankontakt, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Rör x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3501B-1012 Hankontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
160SEK /enhet