Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3510B-1008 Snabbanslutningshonkontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, arbetstryck 17.2 bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104

WATTS 3510B-1008 Snabbanslutningshonkontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GNU Modell: 3510B-1008Korsreferens: 1DAJ8 / 650104

Få det Maj 22, Onsdag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypRör x NPS
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3510B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
WATTS 3510B-1012 honkontakt 1/2 x 3/4 tum 250 psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"237SEK
WATTS 3510B-1014 honkontakt 1/2 x 3/4 tum 250 Psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "298SEK
WATTS 3510B-1412 Snabbanslutningshonkontakt, inloppsstorlek 3/4 tum, arbetstryck 17.2 bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3510B-1008 Snabbanslutningshonkontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, arbetstryck 17.2 bar
145SEK /enhet