Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3518B-10 Stapelbar armbåge 90 grader 1/2 tum 250 Psi | AA9GNA 1DAF9 / 650059

WATTS 3518B-10 Stapelbar armbåge 90 grader 1/2 tum 250 psi

Finns i lager
Artikel: AA9GNA Modell: 3518B-10Korsreferens: 1DAF9 / 650059

Få det Maj 8, Onsdag
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapelbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypRör x spindel
Max. Tryck250 psi
Stam OD1 / 2 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStam ODRörstorlekPris
WATTS 3518B-14 Stapelbar armbåge 90 grader 3/4 tum 250 Psi | AA9GNB 1DAH1 / 650060 3518B-143 / 4 "3 / 4 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3518B-10 Stapelbar armbåge 90 grader 1/2 tum 250 psi
130SEK /enhet