A B Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 3 / 4 " , Cylindertyp: Kompakt , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 88 lb. , Max. Tryck: 200 psi , Montera: Grundläggande , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: # 10-32 UNF , Stångens längd: 0.46 " , Stång Trådstorlek: # 10-32 Kvinna , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: Rostfritt stål