Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 53-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck | BP3WPW 0185851

WATTS 53-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3WPW Modell: 53-150 3/4Korsreferens: 0185851
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
1 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Tillverkare Serier53
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 175 psi
Avlastningstryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktinformation:

Övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Relieftryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 53-125 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 125 psi avlastningstryck | BP2VWF 0185235 53-125 1 / 21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 318 kr
WATTS 53-035 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 35 psi avlastningstryck | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 psi1 353 kr
WATTS 53-075 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3WQH 0185131 53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 353 kr
WATTS 53-100 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 100 psi avlastningstryck | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 446 kr
WATTS 53-125 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 125 psi avlastningstryck | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 366 kr
WATTS 53-075 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3WQR 0185643 53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 53-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 150 psi avlastningstryck
1 366 kr /enhet