WATTS 757N-NRS 2 1/2 dubbel backventilenhet, icke-stigande spjällslussventil, 2 1/2 tums storlek | CA4ECA 0111528

WATTS 757N-NRS 2 1/2 dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 2 1/2 tums storlek

Artikel: CA4ECA Modell: 757N-NRS 2 1/2Korsreferens: 0111528
49 948 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbel backventilmontering
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterN mönster
KroppsstilN-mönster
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier757
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
SittmaterialKonstruerad plast
SilNej
TypKit
VentiltypIcke-stigande spindelventil

Produktinformation:

Dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 2 1/2 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Typ av återflödesskyddInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypTypVentiltypPris
WATTS 757N-DOSY 6 dubbel backventilenhet, utvändig skaft och okportventil, 6 tums storlek | BY4JFA 0113007 757N-DOSY 633 Deg. FDubbel backventilmonteringFlänsad ledFlänsad led6"Flänsad ledKitUtvändig stam och okportventil129 053 kr
RFQ
WATTS 757N-DOSY 4 dubbel backventilenhet, utvändig skaft och okportventil, 4 tumsstorlek | BY4JFB 0113006 757N-DOSY 433 Deg. FDubbel backventilmonteringRillad ledFlänsad led4"Flänsad ledKitUtvändig stam och okportventil80 676 kr
RFQ
WATTS 757N-DOSY 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BY4JFG 0113004 757N-DOSY 2 1/233 Deg. FDubbel backventilmonteringFlänsad ledFlänsad led2-1 / 2 "Flänsad ledKitUtvändig stam och okportventil60 952 kr
RFQ
WATTS 757N-DNRS 4 dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 4 tumsstorlek | BY4MLM 0792256 757N-DNRS 433 Deg. FDubbel backventilmonteringFlänsad ledFlänsad led4"Flänsad ledKitIcke-stigande spindelventil152 374 kr
RFQ
WATTS 757N-DNRS 3 dubbel backventil, icke-stigande ventil, 3 tums storlek | BY4MLN 0792255 757N-DNRS 333 Deg. FDubbel backventilmonteringFlänsad ledFlänsad led3"Flänsad ledKitIcke-stigande spindelventil121 971 kr
RFQ
WATTS 757N-BFG 4 dubbel backventilenhet, växelmanövrerad vridspjällsventil, 4 tumsstorlek | BY4RYP 0111542 757N-BFG 433 Deg. FDubbel backventilmonteringRillad ledRillad led4"Rillad ledKitVäxelstyrd fjärilsventil75 214 kr
RFQ
WATTS 757N-BFG 6 dubbel backventilenhet, kugghjulsstyrd vridspjällsventil, 6 tums storlek | BY4RYQ 0111543 757N-BFG 633 Deg. FDubbel backventilmonteringFlänsad ledFlänsad led6"Flänsad ledKitVäxelstyrd fjärilsventil118 129 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 757N-NRS 2 1/2 dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 2 1/2 tums storlek
49 948 kr /enhet