WATTS 774-OSY 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BZ8ZZD 0437701

WATTS 774-OSY 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: BZ8ZZD Modell: 774-OSY 2 1/2Korsreferens: 0437701
46 269 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbel backventilmontering
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.110 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier774
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypVentiltypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckPris
WATTS 774-LF 12 dubbel backventilenhet, ingen avstängningsventil, 12 tums storlek, rostfritt stål | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Flänsad led12 "-Ingen avstängningsventilFlänsad led110 Deg. F175 PSI229 777 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 dubbel backventil, icke-stigande ventil, 2 1/2 tums storlek | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar49 624 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 dubbelbackventilenhet, icke-stigande ventil för ventil, 3 tumsstorlek | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar54 502 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 dubbelbackventilenhet, ej stigande stamventil, 4 tumsstorlek | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar57 063 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 6 tumsstorlek | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar91 615 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 Dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 8 tumsstorlek | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar183 656 kr
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 dubbel backventilenhet, ej stigande stamventil, 10 tums storlek | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Flänsad ledIcke-stigande spindelventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar244 406 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 774-OSY 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål
46 269 kr /enhet