WATTS 777M1-60 3/8 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/8 Inch, Max. Tryck 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DXN 0384539

WATTS 777M1-60 3/8 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/8 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: BY6DXN Model: 777M1-60 3/8Korsreferens: 0384539
1 580 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBronze
Cover TypInte tappat
PackningsmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier777
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek60 MESH
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 777M1-60 3/8 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/8 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
1 580 kr /enhet