WATTS 777S-40 2 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 2-1/2 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DYG 0384767

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 2-1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: BY6DYG Modell: 777S-40 2 1/2Korsreferens: 0384767
14 767 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBronze
Cover TypKnackad utan stängningsplugg
PackningsmaterialEPDM
Inloppsstorlek2-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier777S
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialMässing
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek40 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 2-1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
14 767 kr /enhet