WATTS 777SM1-80 3/4 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/4 Inch, Max. Tryck 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB3NCY 0384390

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye sil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: CB3NCY Model: 777SM1-80 3/4Korsreferens: 0384390
1 990 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBronze
Cover TypKnackad utan stängningsplugg
PackningsmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier777S
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialMässing
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek80 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye sil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
1 990 kr /enhet