WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck | CB3FJM 0825204

WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck

Artikel: CB3FJM Modell: 77F-DI-125 5Korsreferens: 0825204
14 321 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Anslutning för utblåsningGängad kvinna
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
BultmaterialStål
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
FlänsmaterialGjutjärn
Packningsmaterialgrafit
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek5"
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur353 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Tillverkare Serier77F-DI-125
Min. Temp.32 Deg. F
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFlänsad led
Anslut materialStrykjärn
Tryckbetyg13.8 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek1 / 16 "
SilWye
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Y Sil, 5 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekSkärmstorlekPris
WATTS 77F-DI-125 3 Y Sil, 3 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "2 824 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-125 2 Y Sil, 2 tum inlopp, 3/64 tum skärm, 200 Psi tryck | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "3 394 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-125 8 Y Sil, 8 tum inlopp, 3/64 tum skärm, 200 psi tryck | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "18 316 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-125 10 Y Sil, 10 tum inlopp, 3/64 tum skärm, 200 psi tryck | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "42 591 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-125 12 Y Sil, 12 tums inlopp, 1/16 tum skärm, 200 Psi tryck | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "63 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck
14 321 kr /enhet