Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 8BI 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing | CC7JFR 0061992

WATTS 8BI 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CC7JFR Modell: 8BI 3/4Korsreferens: 0061992
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanganslutning Vakuumbrytare
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck8.6 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier8
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad man
SilNej
GängtypGHT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0652

Produktinformation:

Slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellGängtypBody MaterialInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS 8BC 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing | BY7GHQ 0065986 8BC 3/4GHTMässing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "725SEK
WATTS S-8C 1/2 slanganslutning Vakuumbrytare, 1/2 tums storlek, mässing | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFMässing1 / 2 "180 grader F8.6 Bar833 grader F1 / 2 "1 304 kr
WATTS LF8B 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GHTBlyfri mässing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "208SEK
WATTS LF8C 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GHTBlyfri mässing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "931SEK
WATTS LF8BC 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GHTBlyfri mässing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "911SEK
WATTS LF8AC 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, koppar silikonlegering | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4GHTBlyfri koppar silikonlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "1 247 kr
WATTS LF8A 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, koppar silikonlegering | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GHTBlyfri koppar silikonlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 8BI 3/4 slanganslutning Vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, mässing
94SEK /enhet