WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 10 Reduced Pressure Detector Assembly, Mechanical Joint, 10 Inch Size, Cast Iron | CB3AMY 0385630

WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 10 detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 10 tums storlek, gjutjärn

Artikel: CB3AMY Modell: 909RPDAM1-OSY-GPM 10Korsreferens: 0385630
555 780 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddDetektorenhet för reducerat tryck
KroppsfinishEpoxy Coated
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
Bypass storlek3 / 4 "
Bypassventil3 / 4 "
SkivmaterialGummi
MonteringNej
InloppsanslutningMekanisk fog
Inloppsstorlek10 "
InloppstypMekanisk fog
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypGPM
Tillverkare Serier909RPDA
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningMekanisk fog
Utloppsstorlek10 "
UtloppstypMekanisk fog
SittmaterialBronze
SilNej
TypVentil till tillbehör
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 10 tums storlek, gjutjärn

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypVentiltypPris
WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 2 1/2 tum, gjutjärn | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil129 960 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 3 tumsstorlek, gjutjärn | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil147 820 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 2 1/2 tum, gjutjärn | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil129 960 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 3 tumsstorlek, gjutjärn | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil147 820 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 4 tumsstorlek, gjutjärn | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 grader F12.1 Bar33 grader F4"KitUtvändig stam och okportventil172 665 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 4 tumsstorlek, gjutjärn | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 grader F12.1 Bar33 grader F4"KitUtvändig stam och okportventil184 756 kr
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 Detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 6 tumsstorlek, gjutjärn | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 grader F12.1 Bar33 grader F6"KitUtvändig stam och okportventil250 954 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 10 detektorenhet för reducerat tryck, mekanisk skarv, 10 tums storlek, gjutjärn
555 780 kr /enhet