WATTS 957Z-DOSY 4 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 4 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CC8EJE Modell: 957Z-DOSY 4Korsreferens: 0113050
111 452 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterZ-mönster
KroppsstilZ-mönster
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek4"
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier957
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek4"
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 4 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypPris
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XMD 0111596 957Z-OSY 2 1/2Utvändig stam och okportventil2-1 / 2 "Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehör74 258 kr
RFQ
WATTS 957Z-OSY 3 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMF 0111597 957Z-OSY 3Utvändig stam och okportventil3"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehör81 114 kr
RFQ
WATTS 957Z-OSY 4 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 4 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMG 0111598 957Z-OSY 4Utvändig stam och okportventil4"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F4"Ventil till tillbehör98 633 kr
RFQ
WATTS 957Z-OSY 6 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 6 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XMH 0111599 957Z-OSY 6Utvändig stam och okportventil6"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehör159 164 kr
RFQ
WATTS 957Z-OSY 8 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMJ 0111600 957Z-OSY 8Utvändig stam och okportventil8"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehör243 216 kr
RFQ
WATTS 957Z-OSY 10 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 10 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XMK 0111601 957Z-OSY 10Utvändig stam och okportventil10 "Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F10 "Ventil till tillbehör288 312 kr
RFQ
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Icke-stigande spindelventil2-1 / 2 "Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehör50 483 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 957Z-DOSY 4 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 4 tums storlek, rostfritt stål
111 452 kr /enhet